PHOENIX CONTACT - PHC2322207 VIP-2/SC/D15SUB/F/LED MODULO VARIOFACE - 2322207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4046356451826
Artikelnummer
PHC2322207
Herstellernummer
2322207
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
2.5 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
65.5 mm



