Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2322223 VIP-3/SC/D37SUB/F/LED MODULO VARIOFACE - 2322223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356451840

Artikelnummer

PHC2322223

Herstellernummer

2322223

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

2.5 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

62 mm

Breite:

72.7 mm

Höhe:

69 mm

Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.