Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2688530 AXL F BK PB ACCOPPIATORE BUS - 2688530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356712903

Artikelnummer

PHC2688530

Herstellernummer

2688530

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

125.9 mm

Tiefe:

74 mm

Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse. Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik. Drehkodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse. DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master. Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUSvon 9,6 kBit/s bis zu 12 MBit/s. Dynamische Konfiguration wird unterstützt. I&M-Funktionen. Firmware-Update-fähig. Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs.