Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700107 PSD-S OE LED RD ELEMENTO LUCE FISSO - 2700107

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700107 PSD-S OE LED RD ELEMENTO LUCE FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356491082

Artikelnummer

PHC2700107

Herstellernummer

2700107

Hersteller

PHC

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Beliebig kombinierbar. Hohe Leucht- und Farbintensität. LED-Lebensdauer mind. 50.000 h.