PHOENIX CONTACT - PHC2700122 PSD-S OE LED YE ELEMENTO LUCE FISSO - 2700122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4046356491167
Artikelnummer
PHC2700122
Herstellernummer
2700122
Hersteller
PHC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED


