PHOENIX CONTACT - PHC2700131 PSD-S OE LED BU ELEMENTO LUCE FISSO - 2700131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4046356491242
Artikelnummer
PHC2700131
Herstellernummer
2700131
Hersteller
PHC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED


