Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700273 AXL E IOL AI1 U M12 R CONVERTITORE - 2700273

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 1

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356782579

Artikelnummer

PHC2700273

Herstellernummer

2700273

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

IO-Link Master:

ja

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

16.6 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

66.5 mm

Gewinkelte Ausführung. 1 IO-Link-Schnittstelle. 1 analoger Eingang. Anschluss des Sensors in 3-Leitertechnik. Spannungsbereich: 0 V ... 10 V. Anschlüsse von IO-Link und Sensor über M12-Steckverbinder. FE-Anschluss zur lokalen Anbindung an die Funktionserde. Versorgung der Modulelektronik und des Sensors über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters. Diagnoseanzeige.