Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700278 AXL E IOL AO1 U M12 R CONVERTITORE - 2700278

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 1

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356782593

Artikelnummer

PHC2700278

Herstellernummer

2700278

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

IO-Link Master:

ja

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

16.6 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

66.5 mm

Gewinkelte Ausführung. 1 IO-Link-Schnittstelle. 1 analoger Ausgang. Anschluss des Aktors in 3-Leitertechnik. Spannungsbereich: 0 V ... 10 V. Anschlüsse von IO-Link und Aktor über M12-Steckverbinder. FE-Anschluss zur lokalen Anbindung an die Funktionserde. Versorgung der Modulelektronik und des Aktors über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters. Diagnoseanzeige.