Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700453 NLC-055-024D-08I-04QTP-00A UNITA BASE - 2700453

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Grundgerät - ja

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356646536

Artikelnummer

PHC2700453

Herstellernummer

2700453

Hersteller

PHC

Grundgerät:

ja

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

80.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Höhe:

103.5 mm

Tiefe:

60 mm

24 V DC Nanoline-Basiseinheit. Ausgestattet mit 8 digitalen Eingängen, 2 analogen Eingängen (0 ... 10 V) und 4 digitalen PNP-Ausgangskanälen. I/O-Kanäle können hinzugefügt und bis zu 3 I/O-Erweiterungsmodule können angebracht werden. Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen einen Netzwerkanschluss oder einen seriellen Anschluss. Ein optionales Bediengerät stellt eine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die Programmierung erfolgt über den nanoNavigator.