Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700965 IB IL PM 3P/N/EF-PAC MODULO FUNZIONALE - 2700965

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700965 IB IL PM 3P/N/EF-PAC MODULO FUNZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Funktionen - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356665919

Artikelnummer

PHC2700965

Herstellernummer

2700965

Hersteller

PHC

Anzahl der Funktionen:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

nein

Funktionsblock NOT-AUS:

nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Frequenzmessung:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

48.8 mm

Höhe:

119.8 mm

Tiefe:

71.5 mm

4 Eingänge, 1 A AC ... 5 A AC für Phasenströme und Neutralleiterströme. 3 Eingänge für Außenleiterspannungen bis 690 V AC, direkt anschließbar. Frei triggerbare Messintervalle. Oberwellenanalyse. Ermittlung von Maximalwerten. Betriebsstundenzähler. Energiezähler. Bimetallfilterung. Kurzzeitsteuerung.