Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700976 ILC 191 ETH 2TX CONTROLLER - 2700976

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700976 ILC 191 ETH 2TX CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.0013 ms

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356665520

Artikelnummer

PHC2700976

Herstellernummer

2700976

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.0013 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

ja

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

NVRAM

Speichergröße:

1024 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Breite:

80 mm

Höhe:

120.4 mm

Tiefe:

71.5 mm

Float Point Unit (FPU). Großer Programm- und Datenspeicher (1024kByte/1024kByte). PROFINET-Device. Modbus/TCP-Client. Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.. Kostenfreies Engineering mit PC WorxExpress (IEC 61131-3). Modbus/TCP-Server-Server. HTML 5.