Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2701124 NLC-COM-ENET-MB1 MODULO DI COMUNICAZIONE - 2701124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Grundgerät - nein

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356325295

Artikelnummer

PHC2701124

Herstellernummer

2701124

Hersteller

PHC

Grundgerät:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Höhe:

103.5 mm

Tiefe:

43 mm

Ethernet-Kommunikationsmodule. Ermöglicht den Anschluss des Nanoline-Controllers an Ethernet, Betrieb als Modbus-TCP-Server.