Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2701295 AXC 1050 XC CONTROLLORE - 2701295

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2701295 AXC 1050 XC CONTROLLORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.0013 ms

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626000091

Artikelnummer

PHC2701295

Herstellernummer

2701295

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.0013 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

NVRAM

Speichergröße:

2048 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

126.54 mm

Tiefe:

74 mm

PROFINET-Controller (bis zu 16 Devices) und/oder PROFINET-Device. Modbus/TCP-Client. Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.. Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3). Maritime Zulassungen (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS).