PHOENIX CONTACT - PHC2702302 PLD E 608-CA-3,0/FS AM CAVO POWER - 2702302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 3
Kabellänge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
4055626112275
Artikelnummer
PHC2702302
Herstellernummer
2702302
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
3
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Farbe des Kabelmantels:
orange
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
250 V
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...40 °C
Bemessungsstrom In:
16 A


