Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702544 FL M32 ADAPTER ACCESSORIO - 2702544

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2702544 FL M32 ADAPTER ACCESSORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Schlagfest - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

  • Flachkabelverschraubung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626279534

Artikelnummer

PHC2702544

Herstellernummer

2702544

Hersteller

PHC

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Zubehör für die FL-WLAN 1100- Serie: Optionale Kabeldurchführung zur Abdichtung (IP67) des FL-WLAN 110x- Anschlusses (IP20), wenn das Gerät nicht direkt auf einem geschlossenen Gehäuse verbaut wird. Bei Montage auf einem Schaltschrank etc. nicht notwendig.