PHOENIX CONTACT - PHC2702875 ILB BT ADIO MUX SET WIRELESS - 2702875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Analoge Eingänge konfigurierbar - nein
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Packung
1 ST
EAN
4055626369846
Artikelnummer
PHC2702875
Herstellernummer
2702875
Hersteller
PHC
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
0.5 A
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
ja
Analogeingang, Strom:
ja
Analogeingang, Widerstand:
nein
Analogeingang, Widerstandsthermometer:
nein
Analogeingang, Thermoelement:
nein
Analogeingangssignal konfigurierbar:
nein
Analogausgang, Strom:
ja
Analogausgang, Spannung:
ja
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein



