PHOENIX CONTACT - PHC2703172 G 5/ 3-EX MORSETTO APPARECCHIATURA - 2703172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918061081
Artikelnummer
PHC2703172
Herstellernummer
2703172
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
275 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
22 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
31 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0



