Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2703981 IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC ACCOPPIAT. MOD - 2703981

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2703981 IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC ACCOPPIAT. MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...30 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356041157

Artikelnummer

PHC2703981

Herstellernummer

2703981

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei DC:

24...30 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

119.8 mm

Tiefe:

71.5 mm

2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch). Autonegotiation. Autocrossing. Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s. Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s). 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard. Datenaustausch über OPC-Server möglich. Software-Schnittstellen für den Zugriff über TCP/IP: Device Driver Interface (DDI), High Level Language Fieldbus Interface (HFI). Web-based Management.