Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2707929 ME MAX B-22,5 KMGY TAPPO CIECO - 2707929

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2707929 ME MAX B-22,5 KMGY TAPPO CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918906085

Artikelnummer

PHC2707929

Herstellernummer

2707929

Hersteller

PHC

Breite:

22.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Wandmontage möglich:

nein

Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen, Farbe: lichtgrau