PHOENIX CONTACT - PHC2710314 MCR-SL-D-SPA-UI TRASMETTITORE - 2710314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Höhe der Front - 24 mm
Betriebstemperatur - -20...65 °C
Breite der Front - 48 mm
Einbautiefe - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356091190
Artikelnummer
PHC2710314
Herstellernummer
2710314
Hersteller
PHC
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Höhe der Front:
24 mm
Betriebstemperatur:
-20...65 °C
Breite der Front:
48 mm
Einbautiefe:
68 mm
Automatische Sollwertvorgabe mit Hold-Funktion und 20 Stützpunkten. Manuelle Sollwertvorgabe per Direkteingabe.