Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2713638 ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY CUSTODIA X ELETTR - 2713638

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2713638 ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY CUSTODIA X ELETTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.5 mm

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 114.5 mm

  • Tiefe - 99 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918917425

Artikelnummer

PHC2713638

Herstellernummer

2713638

Hersteller

PHC

Breite:

22.5 mm

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

99 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite in Teilungseinheiten:

0

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Schutzart (IP):

IP00

Wandmontage möglich:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Einfache Montage. Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar.