PHOENIX CONTACT - PHC2715937 EB 10- DIK GY PONTICELLO A PETTINE - 2715937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 26 A
Rastermaß - 6.15 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918061685
Artikelnummer
PHC2715937
Herstellernummer
2715937
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
26 A
Rastermaß:
6.15 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


