Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2715953 EB 80- DIK RD PONTICELLO A PETTINE - 2715953

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2715953 EB 80- DIK RD PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 80

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918061708

Artikelnummer

PHC2715953

Herstellernummer

2715953

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

80

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 80, Farbe: rot