Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2716020 G 5/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2716020

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2716020 G 5/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918061760

Artikelnummer

PHC2716020

Herstellernummer

2716020

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

22 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

20 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Fingersicherer Berührschutz.