PHOENIX CONTACT - PHC2716680 EB 10- DIK BU PONTICELLO A PETTINE - 2716680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 26 A
Rastermaß - 6.15 mm
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
4017918061968
Artikelnummer
PHC2716680
Herstellernummer
2716680
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
26 A
Rastermaß:
6.15 mm
Farbe:
blau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau


