PHOENIX CONTACT - PHC2716703 G 10/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2716703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
4017918061975
Artikelnummer
PHC2716703
Herstellernummer
2716703
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
33 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
29 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


