PHOENIX CONTACT - PHC2716758 EB 4- DIK RD PONTICELLO A PETTINE - 2716758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Rastermaß - 6.15 mm
Farbe - rot
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918062019
Artikelnummer
PHC2716758
Herstellernummer
2716758
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Rastermaß:
6.15 mm
Farbe:
rot
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot


