Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2735438 UM122-PROFIL 235CM PROFILATO - 2735438

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Breite - 122 mm

  • Höhe - 33.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918589561

Artikelnummer

PHC2735438

Herstellernummer

2735438

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite:

122 mm

Höhe:

33.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Tiefe:

127.5 mm

Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 122 mm und einer Festlänge von 235 cm.