PHOENIX CONTACT - PHC2744461 PSM-ME-RS232/RS232-P CONVERTITORE - 2744461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Mit optischer Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918188795
Artikelnummer
PHC2744461
Herstellernummer
2744461
Hersteller
PHC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Mit Potentialtrennung:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
118.6 mm


