Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2749563 SCT-D-SUB 15-KG Guscio per connettori - 2749563

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2749563 SCT-D-SUB 15-KG Guscio per connettori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ableiterüberwachung - nein

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

  • Signalisierung am Gerät - ohne

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918104986

Artikelnummer

PHC2749563

Herstellernummer

2749563

Hersteller

PHC

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

POWER-SUBCON-Kabelgehäuse, 5-polig