PHOENIX CONTACT - PHC2762265 MT-RS485 MOD. PROTEZ. PER INTERFACCIA RS - 2762265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung DC - 12 V
Nennlaststrom - 0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader - 22 V
Schutzpegel Ader/Erde - 600 V
Packung
5 ST
EAN
4017918064945
Artikelnummer
PHC2762265
Herstellernummer
2762265
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung DC:
12 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
22 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
22 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
22 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


