Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2770024 D-UKK 3/5 PIASTRA TERMINALE - 2770024

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2770024 D-UKK 3/5 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918067762

Artikelnummer

PHC2770024

Herstellernummer

2770024

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Für eigensichere Stromkreise nur in Kombination mit Deckel D-UKK 3/5.