Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2770215 TS-KK 3 SEPARATORE PER PONTICELLI - 2770215

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2770215 TS-KK 3 SEPARATORE PER PONTICELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918067847

Artikelnummer

PHC2770215

Herstellernummer

2770215

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

0.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Trennplatte, Länge: 14 mm, Breite: 0,5 mm, Höhe: 16 mm, Farbe: grau