Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2770859 DG-UKKB 3/ 5 PIASTRA TERMINALE - 2770859

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2770859 DG-UKKB 3/ 5 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918068080

Artikelnummer

PHC2770859

Herstellernummer

2770859

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Länge: 67 mm, Breite: 2,5 mm, Farbe: grau