Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2770888 UKK 3-MSTB-5,08 MORSETTO DIN-COMBICON - 2770888

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2770888 UKK 3-MSTB-5,08 MORSETTO DIN-COMBICON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918068110

Artikelnummer

PHC2770888

Herstellernummer

2770888

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

10 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.08 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

50 mm

Doppelstock-Reihenklemme mit COMBICON-Steckzone, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 250 V, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 5,08, Farbe: grau