Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2771065 ATP-UKKB 3 SEPARATORE - 2771065

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2771065 ATP-UKKB 3 SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918068189

Artikelnummer

PHC2771065

Herstellernummer

2771065

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Abteilungstrennplatte, Länge: 75 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 67 mm, Farbe: grau