PHOENIX CONTACT - PHC2775113 D-UDK 4 PIASTRA TERMINALE - 2775113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4017918068455
Artikelnummer
PHC2775113
Herstellernummer
2775113
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 63,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 35,9 mm, Farbe: grau


