Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2775265 UDK 4-MTK MORSETTO 4 ALLACCI - 2775265

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2775265 UDK 4-MTK MORSETTO 4 ALLACCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918068547

Artikelnummer

PHC2775265

Herstellernummer

2775265

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

630 V

Breite:

6.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

63.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Messer-Trennklemme mit beidseitigem Doppelanschluss, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 30 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau