Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2775375 UDK 3 MORSETTO CON ATTACCO DOPPIO - 2775375

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2775375 UDK 3 MORSETTO CON ATTACCO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918068578

Artikelnummer

PHC2775375

Herstellernummer

2775375

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

63.5 mm

Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung.