Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2777030 UDK-RELG 2 MORSETTO CON PRESA DI PROVA - 2777030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Breite - 14.6 mm

  • Höhe - 63.6 mm

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918068622

Artikelnummer

PHC2777030

Herstellernummer

2777030

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Breite:

14.6 mm

Höhe:

63.6 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

113 mm

Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und potenzialgleichen Doppelanschlüssen für NS 32 und NS 35/7,5 Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 2-polig