Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2777043 UDK-RELG 3 MORSETTO CON PRESA DI PROVA - 2777043

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2777043 UDK-RELG 3 MORSETTO CON PRESA DI PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Breite - 20.8 mm

  • Höhe - 63.6 mm

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918068639

Artikelnummer

PHC2777043

Herstellernummer

2777043

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Breite:

20.8 mm

Höhe:

63.6 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

113 mm

Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und potenzialgleichen Doppelanschlüssen für NS 32 und NS 35/7,5 Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 3-polig