PHOENIX CONTACT - PHC2777056 UDK-RELG 4 MORSETTO CON PRESA DI PROVA - 2777056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Breite - 27 mm
Höhe - 63.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918068646
Artikelnummer
PHC2777056
Herstellernummer
2777056
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
27 mm
Höhe:
63.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
113 mm
Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und potenzialgleichen Doppelanschlüssen für NS 32 und NS 35/7,5 Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 4-polig