PHOENIX CONTACT - PHC2800190 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST SPINA DI RICAMB - 2800190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Montageart - auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC - 335 V
Baugröße - 1 TE
Netzform TN-C - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356518611
Artikelnummer
PHC2800190
Herstellernummer
2800190
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Montageart:
auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja



