Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800491 CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET Adattatore - 2800491

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800491 CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET Adattatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 6 kA

  • Nennlaststrom - 2 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 5 V

  • Frequenz - 800...2250 MHz

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356556149

Artikelnummer

PHC2800491

Herstellernummer

2800491

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

6 kA

Nennlaststrom:

2 A

Schutzpegel Ader/Erde:

5 V

Frequenz:

800...2250 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: SMA-Connectoren Stecker-Buchse