Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800641 VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM SCARICATORE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Schutzpegel - 2.7 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Fernmeldekontakt - ja

  • Baugröße - 3 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356612562

Artikelnummer

PHC2800641

Herstellernummer

2800641

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Schutzpegel:

2.7 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

800 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

800 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

2.7 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Optimaler Schutz des Wechselrichters dank niedrigem Schutzpegel. Schutz vor fehlerhaftem Stecken durch kodierte Stecker und Basiselemente.