Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800929 CB 1/6-2/4 PT-BE ELEMENTO BASE - 2800929

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356690638

Artikelnummer

PHC2800929

Herstellernummer

2800929

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

90 mm

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12.3 mm

Tragschienenmodul. Mit Brückenschächten. Bis zu 41 A belastbar bei doppelter Brückung der Einspeisung.