Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2801057 CN-LAMBDA/4-2.25-BB ADATTATORE - 2801057

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA

  • Nennlaststrom - 5 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 5 V

  • Frequenz - 800...2250 MHz

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356679091

Artikelnummer

PHC2801057

Herstellernummer

2801057

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Nennlaststrom:

5 A

Schutzpegel Ader/Erde:

5 V

Frequenz:

800...2250 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

N-Connector

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse