PHOENIX CONTACT - PHC2801162 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST SCARICATORE - 2801162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Montageart - auf Basiselement
Baugröße - 1 TE
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356714310
Artikelnummer
PHC2801162
Herstellernummer
2801162
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
525 V
Schutzpegel:
1.8 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
nein



