Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2801263 PT-IQ-2X2-24DC-PT PROTEZIONE CONTRO SOVR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 21 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 30 V

  • Nennlaststrom - 0.7 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356766463

Artikelnummer

PHC2801263

Herstellernummer

2801263

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

21 V

Höchste Dauerspannung DC:

30 V

Nennlaststrom:

0.7 A

Schutzpegel Ader/Ader:

55 V

Schutzpegel Ader/Erde:

700 V

Grenzfrequenz:

1.1 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Überspannungsschutz-System. Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul. Versorgung des Systems über Tragschienenbus. Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul.