PHOENIX CONTACT - PHC2801296 PT-IQ-PTB-PT PROTEZIONE CONTRO SOVRAT. - 2801296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Anschluss 1 - Klemme
Mit Fernmeldekontakt - ja
Signalisierung am Gerät - optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356766760
Artikelnummer
PHC2801296
Herstellernummer
2801296
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Überspannungsschutz-System. Versorgung des Systems über Tragschienenbus. Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul.



